Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier DigitalJet Standard, 90 g/m², 610 mm x 50 lfm, weiß, 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-4100000002
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     4100000002
EAN/GTIN:
     4004070337277
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle

Plotterpapier DigitalJet Standard, 90 g/m², 610 mm x 50 lfm, weiß, 1 Rolle

  • Ein ungestrichenes hochweißes Papier für s/w Drucke in Entwurfsqualität
  • auf 2" Hülsen (5,08cm). Der Anwendungsbereich umfaßt großformatige
  • Inkjetdrucke wie z.B. CAD-Zeichnungen, Projektpläne, Verpackungsprototypen und Landkarten

    Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

  • Weitere Informationen:
    Grammatur:
    90 g/m²
    Format:
    610 mm x 50 lfm
    Farbe:
    weiß
    Oberfläche:
    Matt
    Verpackungsgröße:
    1 Stück
    Breite:
    61 cm
    Rollenlänge:
    50 m
    Hülsendurchmesser:
    5,1 cm

    Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

    Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 61cmx50m 90g, inkjetpapierrolle 90g, inkjetpapierrolle inapa, Large Format Printing, LargeFormatPrinting, Großformatpapiere, L F P, Großformat-Papier, LFP, Großformat-Papiere, LFP-Papiere, Papiere, Papier, L-F-P, Large-Format-Printing, Inkjet-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Plotterpapiere, Plotter-Papier
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 8567
    unbekannt
    10
    Frei Haus
    ab € 9,81*
    € 13,09*
    1
    € 5,50*
    ab € 10,26*
    € 16,46*
    1
    € 4,95*
    ab € 11,01*
    € 16,46*
    Preise: Lager 8567
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Rollen
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 9,81* pro Stück)
    Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 130,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 8567
    Versand: Lager 8567
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Papyrus
    88002269
    ab € 10,46*
    Ähnlich
    Papyrus
    88002271
    ab € 11,51*
    Ähnlich
    Papyrus
    88020612
    ab € 14,73*
    Ähnlich
    Papyrus
    88020614
    ab € 23,98*
    Ähnlich
    Inapa
    4100000005
    ab € 23,73*
    Ähnlich
    Papyrus
    88020609
    ab € 8,975*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.