Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa Drucker-/ Kopierpapier tecno Superior: 80 g/m², A3, 2.500 Blatt (5x500), hochweiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
EU Ecolabel
FSC Zertifizierung
Color Lok Technologie
Druckereignung
Artikel-Nr.:
     8567-2100011537
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011537
EAN/GTIN:
     4011211074557
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

inapa Drucker-/ Kopierpapier tecno Superior: 80 g/m², A3, 2.500 Blatt (5x500), hochweiß

Druckerpapier A4 der Extraklasse für anspruchsvolle Ausdrucke im Büro und im Home Office, von Inapa Deutschland (ehemals Papyrus Deutschland).

✔ Das Drucker-und Kopierpapier Techno Superior eignet sich für die anspruchsvolle interne und externe Korrespondenz, Präsentationen und Dokumentationen.

✔ Durch Colorlok-technologie garantiert es Ihnen ein gestochen scharfes Schriftbild und die perfekte Wiedergabe von farbigen Grafiken und Bildern.

✔ Dieses Druckerpapier verfügt über hohe Opazität und Volumen. Dadurch eignet es sich bestens für den doppelseitigen Druck, ist leicht und haptisch besonders angenehm.

✔ Der Qualitätsanspruch endet aber nicht beim perfekten Druck: tecno Superior erfüllt auch alle ökologischen Ansprüche und wurde dafür mit wichtigen anerkannten Umweltlogos ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
hochweiß
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Garantie gewährt:
Nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 12,44*
1
€ 6,95*
ab € 9,34*
€ 14,46*
9 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 11,45*
€ 17,05*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 11,93*
€ 17,68*
5
Frei Haus
ab € 17,85*
€ 23,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 311,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,33*
Ähnlich
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011532
ab € 6,81*
Ähnlich
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011536
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.