Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#INAP2100011537 Herst.-Nr.: 2100011537 EAN/GTIN: 4011211074557 |
| | |
|
| | |
| - Das ultraweiße , hoch opake Superior Papier.
- Mit ColorLok-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung.
- Entwickelt für herausragende Farbausdrucke. Ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbkarten, Schulungsunterlagen etc.
- Format: A3
- Papiergewicht: 80g/qm
- Inhalt: 500 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Breite: | 297 mm | Bruttogewicht: | 4.9850 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 420 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Tecno | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umweltzeichen: | FSC Mix | Weißegrad: | 168 CIE | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a3 weiß 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, 88026779, InkJetpapier, plano, plano-superior, planosuperior, superior |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,68* | € 15,94* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,41* | € 16,01* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,43* | € 17,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,90* | € 17,65* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,88* | € 23,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|