Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno superior, DIN A3, 80 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-171488
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011537
EAN/GTIN:
     4011211074564
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

In erster Linie für externen Brief- und Schriftwechsel sowie wichtige Ereignisse eignet sich das Premiumpapier tecno superior DIN A3 Kopierpapier in Weiss das sowohl für Laser- als auch Tintenstrahldrucker zum Einsatz kommt.

Mit einer Grammatur von 80 g/m-² ist das tecno superior ein vergleichbar herkömmliches DIN A3-Papier. Beidseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier ebenfalls durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert '“ das Fundament für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: klarere Bilder, konturenreichere Texte und ein unverfälschtes Druckbild. Geläufige geschäftsexterne Korrespondenz '“ wie z.B. Geschäftsbriefe, Flyer oder Urkunden '“ erzielt mit diesem hochwertigen Papier eine ausserordentliche Klasse.

Die dicke Papierstärke, das ausgeprägte Volumen und die besonders glatte Oberflächenbeschaffenheit sorgen für exzellente Laufeigenschaften, eine hervorragende Planlage und eine optimale Auslastung des Sorters. Vertrauen Sie auf Eigenschaften, die das Papier zu einem echten High-Level-Performer für grossvolumiges Drucken machen.

Sehr oft sind zum Beispiel wichtige Geschäftsdokumente oder behördliche Unterlagen für Archivierungszwecke vorgesehen. Für diese Art Dokumente nutzen Sie vorsichtshalber ein holzfreies, nicht vergilbendes Papier, das nach DIN/ISO 9706 alterungsbeständig ist. In puncto Gesundheits- und Sozialverantwortung, Beständigkeit und Schutz der natürlichen Umwelt kann sich das Papier beweisen. Dafür tritt tecno superior mit Zertifizierungen wie ECF, EU Ecolabel und OHSAS 18001 ein. Erhältlich ist das tecno superior DIN A3 Kopierpapier im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftskommunikation
  • ColorLok--Technologie: mehr Farbbrillanz, tiefes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für grossvolumiges Drucken in Hochleistungsgeräten
  • Geeignet für: Präsentationen, Mailings, Studien- und Projektarbeiten, Tagungspapier, Diagramme
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,34 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 170 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 94%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 170 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
94 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei, ColorLok
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 12,23*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 15,88*
1
€ 6,95*
ab € 10,55*
€ 16,27*
10 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 11,38*
€ 16,96*
Lager 3635
15
5
Frei Haus
ab € 17,89*
€ 23,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 118,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011521
ab € 2,91*
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,34*
Ähnlich
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011483
ab € 4,25*
Ähnlich
Inapa
2100011485
ab € 8,53*
Ähnlich
Inapa
2100011532
ab € 6,80*
Ähnlich
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011535
ab € 24,54*
Ähnlich
Inapa
2100011536
ab € 4,94*
Ähnlich
Inapa
€ 7,51*
Ähnlich
Inapa
€ 6,71*
Ähnlich
Inapa
1733063
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.