Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier, tecno Colors: 80 g/m², A3, 500 Blatt, leuchtend grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011440
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011440
EAN/GTIN:
     4011211077756
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier tecno Colors: 80 g/m², A3, 500 Blatt, leuchtend grün

tecno Colors - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Kopier-/Druckerpapiere eröffnet kreative Horizonte und ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen und Versandtaschen, ist europaweit verfügbar. Tecno Colors-Papiere sind perfekt geeignet für alle Druckertypen und wurde speziell entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
leuchtend grün
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,36*
€ 16,58*
2 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,32*
€ 19,27*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 15,13*
€ 22,38*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 15,77*
€ 23,16*
9 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,67*
€ 23,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02672* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 414,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1891C
ab € 10,89*
Ähnlich
Inapa
2100011437
ab € 13,33*
Ähnlich
Inapa
88042612
ab € 5,30*
Ähnlich
Inapa
88042615
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011432
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011447
ab € 13,32*
Ähnlich
Inapa
2100011445
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011424
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011433
ab € 13,22*
Ähnlich
Inapa
2100011442
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011448
ab € 13,30*
Ähnlich
Inapa
2100011444
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.