Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Farbkopierpapier
>
Artikel
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011440 A3 80g leu.grün 500Bl.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-110016368
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011440
EAN/GTIN:
4011211077756
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
leuchtgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
... >
Papiere & Blöcke
>
Papiere
>
Kopierpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier a3 inapa 80g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 16,53*
Lager 1682
1 Tag
1
1
€ 5,95*
ab € 13,31*
€ 19,23*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,85*
€ 22,10*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 15,80*
€ 23,12*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 19,39*
€ 25,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,85*
€ 22,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02662* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A3 (297x420 mm) 500 Blätter
Clairefontaine
1891C
ab € 11,14*
Ähnlich
Farbiges Kopierpapier tecno colors, DIN A3, 80 g/m-², intensivorange, 1 Paket = 500 Blatt
Inapa
2100011437
ab € 13,35*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011347 A4 120g int.grün 250Bl.
Inapa
88042678
ab € 5,28*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011374 A4 160g int.grün 250Bl.
Inapa
2100011374
ab € 6,38*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011403 A4 80g int.grün 500Bl.
Inapa
2100011403
ab € 6,22*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011432 A3 80g hellgrün 500Bl.
Inapa
2100011432
ab € 13,25*
Ähnlich
Kopierpapier Tecno Colors, DIN A3, 80g/qm, rosa, Packung à 500 Blatt
Inapa
2100011447
ab € 13,31*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm naturweiß VE=500 Blatt
Inapa
2100011445
ab € 13,28*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt chamois
Inapa
2100011424
ab € 13,31*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellrosa
Inapa
2100011433
ab € 13,26*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt mittelgelb
Inapa
2100011442
ab € 13,27*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt violett
Inapa
2100011448
ab € 13,34*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80g/qm VE=500 Blatt mittelorange
Inapa
2100011444
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen