Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier, tecno Colors: 80 g/m², A3, 500 Blatt, grün


Menge:  Riese  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011427
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011427
EAN/GTIN:
     4011211077695
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier tecno Colors: 80 g/m², A3, 500 Blatt, grün

tecno Colors - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Kopier-/Druckerpapiere eröffnet kreative Horizonte und ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen und Versandtaschen, ist europaweit verfügbar. Tecno Colors-Papiere sind perfekt geeignet für alle Druckertypen und wurde speziell entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
grün
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
25
pro Ries
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 16,91*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,33*
€ 25,48*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Riese
€ 16,91*
€ 20,12
pro Ries
ab 50 Riese
€ 16,25*
€ 19,34
pro Ries
ab 2500 Riese
€ 13,33*
€ 15,86
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,02666* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 25 Riese ( entspricht € 422,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
88042656
ab € 5,29*
Ähnlich
Inapa
2100011365
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011390
ab € 6,71*
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,74*
Ähnlich
Inapa
2100011408
ab € 6,43*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011426
ab € 13,25*
Ähnlich
tecno
2100011434
ab € 13,19*
Ähnlich
Inapa
2100011431
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,31*
Ähnlich
Inapa
2100011446
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.