Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt orange


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt orange
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt orange
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt orange
Artikel-Nr.:
     467-#INAP2100011446
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011446
EAN/GTIN:
     4011211077633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Multifunktionspapier
  • Geeignet für alle Druckertypen
  • FSC-Mix
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
5.0000 kg
Farbe:
orange
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
pro Ries
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 16,75*
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,45*
€ 25,37*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0389* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 126,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011390
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,74*
Ähnlich
Inapa
2100011408
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,39*
Ähnlich
Inapa
2100011426
ab € 13,32*
Ähnlich
tecno
2100011434
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011431
ab € 13,35*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
2100011427
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011357
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011384
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011420
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.