Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier, tecno Colors: 80 g/m², A4, 500 Blatt, mittelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011408
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011408
EAN/GTIN:
     4011211076643
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier

inapa farbiges Druckerpapier, buntes Papier tecno Colors: 80 g/m², A4, 500 Blatt, mittelblau

tecno Colors - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Kopier-/Druckerpapiere eröffnet kreative Horizonte und ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen und Versandtaschen, ist europaweit verfügbar. Tecno Colors-Papiere sind perfekt geeignet für alle Druckertypen und wurde speziell entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
mittelblau
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,57*
5
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 8,63*
2 Tage
230
1
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 9,44*
1 Tag
188
1
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 9,55*
5 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 6,69*
€ 9,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01352* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 428,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1774C
ab € 5,47*
Ähnlich
Inapa
2100011352
ab € 4,91*
Ähnlich
Inapa
2100011379
ab € 6,33*
Ähnlich
Inapa
2100011390
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,74*
Ähnlich
Inapa
2100011400
ab € 5,65*
Ähnlich
Inapa
2100011402
ab € 6,88*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
2100011426
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011432
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,28*
Ähnlich
Mondi
9417-MB30A80S
ab € 5,15*
Ähnlich
tecno
2100011434
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011428
ab € 13,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.