Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa farbiges Druckerpapier buntes Papier tecno Colors: 120 g/m², A4, 250 Blatt, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100011338
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011338
EAN/GTIN:
     4011211078500
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

inapa farbiges Druckerpapier buntes Papier tecno Colors: 120 g/m² A4 250 Blatt grün

tecno Colors - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Kopier-/Druckerpapiere eröffnet kreative Horizonte und ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen und Versandtaschen, ist europaweit verfügbar. Tecno Colors-Papiere sind perfekt geeignet für alle Druckertypen und wurde speziell entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Grammatur:
120 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
grün
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
250 Blatt
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, EN 12281
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 5,28*
€ 7,53*
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,46*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,36*
€ 8,73*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 9,87*
1
€ 7,95*
ab € 6,79*
€ 10,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02552* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 423,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1777C
ab € 5,51*
Ähnlich
Inapa
88042280
ab € 5,09*
Ähnlich
Inapa
2100011337
ab € 5,10*
Ähnlich
Inapa
2100011345
ab € 5,31*
Ähnlich
Inapa
88042678
ab € 5,30*
Ähnlich
Inapa
88042568
ab € 5,06*
Ähnlich
Inapa
2100011365
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
2100011394
ab € 6,73*
Ähnlich
Inapa
2100011427
ab € 13,32*
Ähnlich
Inapa
2100011342
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011357
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011344
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.