Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Papier Inacopia office, A4, 75 g/m², weiß, 4fach gel., 500 Blatt


Menge:  Riese  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100007660
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     2100007660
EAN/GTIN:
     5602007632106
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Multifunktions-Papier Inacopia office, A4, 75 g/m², weiß, 4fach gel., 500 Blatt

Inacopia Office ist das ideale Papier für den Allround-Einsatz im Office, ohne auf Qualitätsansprüche verzichten zu müssen. Mit seiner starken Blattstruktur auf der Basis besonderer Eukalyptusfasern bewährt es sich auch bei strapaziösem Einsatz auf Hochleistungsmaschinen. Seine ansprechende Weiße gewährleistet zudem kontrastreiche Druckbilder in Schrift und Bild mit problemlosen Laufeigenschaften. Die 75 g/qm-Variante ermöglicht darüber hinaus in idealer Weise die Verbindung der hervorragenden technischen Eigenschaften von inacopia Office mit den ökonomischen und ökologischen Vorteilen eines geringen Flächengewichts. In jedem Fall garantiert das EU Ecolabel und die FSC-Zertifizierung eine nachhaltige Fertigung auf hohem Maß.

Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Kopierer, Fax, Drucker. beidseitig bedruckbar. Beschreibung der Besonderheiten: 4fach gelocht. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Flächenmasse des Papiers: 75 g/m².

Zertifizierung: FSC Mix 70%

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Geschäftsdrucksachen, Grafiken, Hochwertige Ausdrucke, Präsentationen, Verkaufsunterlagen

Weitere Informationen:
Grammatur:
75 g/m²
Format:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Kopierer, Fax, Drucker
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
4fach gelocht

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 75 g, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Inapa Deutschland, Digitaldruck Papier, Digitalpapiere, 75 g/m², 75g, 75 g/qm, 500 Blatt Papier, HP-Indigo Papier, Fotopapier, mondi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 100.000 Riese
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,00818* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 200 Riese
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Riese
€ 4,37*
€ 5,20
pro Ries
ab 400 Riese
€ 4,30*
€ 5,12
pro Ries
ab 1000 Riese
€ 4,16*
€ 4,95
pro Ries
ab 2000 Riese
€ 4,11*
€ 4,89
pro Ries
ab 100000 Riese
€ 4,09*
€ 4,87
pro Ries
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Scaldia
88217752
ab € 0,0186*
Sonstiges
Scaldia
88217747
ab € 4,16*
Sonstiges
The Navigator Company
2100007659
ab € 20,41*
Sonstiges
The Navigator Company
2100007661
ab € 20,37*
Sonstiges
The Navigator Company
2100007662
ab € 20,23*
Sonstiges
The Navigator Company
020807511001
ab € 4,08*
Sonstiges
Inacopia
2100007651
ab € 20,70*
Sonstiges
Inapa
2100007654
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.