Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Double A Drucker-/ Kopierpapier Premium: A3, 80 g/m², 500 Blatt, weiß


Menge:  Riese  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100006418
Hersteller:
     Double A
Herst.-Nr.:
     522608019992
EAN/GTIN:
     3613630000110
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Double A Drucker-/ Kopierpapier Premium: A3, 80 g/m², 500 Blatt, weiß

Double A Business – Kopier-/Druckerpapier mit hoher Weiße und guten Laufeigenschaften weist gute Bedruckbarkeit sowohl im Kopier- und Laserdruckbereich als auch auf Inkjetgeräten. Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ist Double A Business die wirtschaftliche Idealbesetzung für Betriebe mit hohem Druckvolumen. Format DIN A4, Blattanzahl: 500 = 1 Pack, Gewicht: 75 g/m133
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 11,54*
2 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,53*
€ 15,32*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Riese
€ 11,54*
€ 13,73
pro Ries
ab 50 Riese
€ 11,21*
€ 13,34
pro Ries
ab 100 Riese
€ 9,44*
€ 11,23
pro Ries
ab 15000 Riese
€ 8,80*
€ 10,47
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,0176* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 25 Riese ( entspricht € 288,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Double A
DA475R
ab € 4,32*
Ähnlich
Double A
D1022-R
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.