Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPS Slot PC-Module with 5K video support (105"), Low Noise <34db, Intel® Core" i5-1240P / Intel Iris Xe Graphics / 16GB DDR4 Memory, M2 256GB SSD, WiFi (2.4 GHz/5 GHz), 1GB LAN,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama OPC51201CC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
iiyama OPC51201CC-1 PC/Workstation Intel® Core™ i5 i5-1240P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 IoT Enterprise Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-8660336
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     OPC51201CC-1
EAN/GTIN:
     4948570033188
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
OPS Slot PC-Module with 5K video support (105"), Low Noise <34db, Intel® Core" i5-1240P / Intel Iris Xe Graphics / 16GB DDR4 Memory, M2 256GB SSD, WiFi (2.4 GHz/5 GHz), 1GB LAN, Bluetooth 5.2, 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, USB Type-C, HDMI-out, HD Audio (Mic-in/Line-out), TPM2.0, vPro Essentials, Microsoft Windows® 11 IoT Enterprise
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 565,88*
€ 615,86*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,90*
€ 629,95*
Lager 855
2
Frei Haus
ab € 577,66*
€ 633,11*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 596,25*
€ 651,18*
Frei Haus
ab € 601,50*
€ 657,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,11*
€ 753,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,58*
€ 745,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,97*
€ 733,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,03*
€ 721,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,66*
€ 687,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.