Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama Standard Slot PC-Module for TExx02MIS Series Core i5 16 GB 256 Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama Standard Slot PC-Module for TExx02MIS Series Core i5 16 GB 256 Desktop
iiyama Standard Slot PC-Module for TExx02MIS Series Core i5 16 GB 256 Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-999672895
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     OPC51201CC-1
EAN/GTIN:
     4948570033188
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

iiyama Standard Slot PC-Module for TExx02MIS Series Core i5 16 GB 256 Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: iiyama OPC51201CC-1 - modulares digitales Beschilderungsgerät Gerätetyp: Modulares digitales Beschilderungsgerät Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18 cm x 3 cm x 11,9 cm Kompatibilität: Intel vPro Prozessor: Intel Core i5 i5-1240P 12 Kerne x 1 RAM: 16 GB - DDR4 SDRAM Grafik: Intel Iris Xe Grafikkarte Festplatte: 256 GB Schnittstellen: USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi, USB-C 3.2, Bluetooth 5.3 OS im Lieferumfang: Windows 11 IoT Enterprise

iiyama Standard Slot PC–Module for TExx02MIS Series Core i5 16 GB 256 Desktop

Produktbeschreibung:

OPS Mini–PC Schwarz 95 WIntel® Core™ i5 i5–1240P
3,3 GHz16 GB DDR4–SDRAM256 GB SSDIntel Iris Xe
GraphicsEthernet/LAN Wi–Fi 6 (802.11ax) Bluetooth
5.3Windows 11 IoT EnterpriseDer OPS–SLOT–PC ist
ausgestattet mit einem leistungsstarken Intel® Core™ i5 ,
einer Ultra HD–Grafikkarte und einem schnellen SSD Laufwerk,
damit verwandelt es interaktive Displays von iiyama
zu einer voll funktionsfähigen und eigenständigen Lösung.
Kein Ärger mehr mit Kabeln, keine Montage eines
NUC oder PCs an der Rückseite des Monitors oder
am höhenverstellbaren Liftsystem.
Der OPC51201CC–1 ist auch sehr leise hat einen
Geräuschpegel von unter 34dB bei 100% CPU–Last
bei einer Entfernung von 1 Meter.
Schieben Sie einfach den OPS–SLOT–PC in den vorgesehenen
Slot Ihres iiyama Displays und legen Sie sofort los.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Kompatibilität
Intel vPro
Breite
18 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
11,9 cm
Gewicht
750 g
OS im Lieferumfang
Windows 11 IoT Enterprise
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, USB–C 3.2, Bluetooth 5.3
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio–Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video–Player, Wi–Fi
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Prozessor
Hersteller
Intel
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Prozessornummer
I5–1240P
Anz. der Kerne
12 Kerne
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
16 GB
Digitalspeicher
Speicherlaufwerktyp
SSD
Kapazität
256 GB
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk–Formfaktor
M.2
Konnektivität
Verbindungen
HDMI–Ausgang ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB–C 3.2 (DisplayPort Alt Mode) ¦ Kopfhörer ¦ Kopfhörer / Mikrofon
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
950 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95%

Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, Workstation, iiyama Komplettsysteme, iiyama Systeme, komplett-pc, Befestigungskits / Halterungen, Monitore, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 632,64*
€ 642,39*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 694,14*
€ 703,96*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 731,27*
€ 742,14*
€ 6,90*
ab € 773,17*
€ 783,72*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,96*
€ 837,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,45*
€ 837,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,99*
€ 836,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,25*
€ 833,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,14*
€ 826,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.