Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3L-10600 - CL9 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - für HP ProBook 430 G1, 440 G0, 450 G0, 455 G1, 470 G0, ZBook ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 4GB DDR3 Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz
Transcend 4GB DDR3 Speichermodul 1 x 4 GB 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     855-8635747
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MSK64W3N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Transcend - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3L-10600 - CL9 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - für HP ProBook 430 G1, 440 G0, 450 G0, 455 G1, 470 G0, ZBook 14, 15, 17, Lenovo ThinkPad W540
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,59*
€ 45,93*
Lager 855
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 57,60*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256MSK64W3N
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.