Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-1541 Herst.-Nr.: DOCK116GLZ EAN/GTIN: 5051794040326 |
| |
|
| | |
| Optimieren Sie Ihren Arbeitsbereich unterwegs mit der Targus USB-C Universal Dual HD Docking Station mit 80 W PD Pass-Thru. Dank des verstaubaren Host-Kabels und des kompakten, leichten Designs lässt sie sich leicht in die Tasche Ihres Rucksacks oder Gepäcks stecken und stellt sicher, dass sie keinen wertvollen Platz für Ihre Arbeit einnimmt, wenn Sie an einem anderen Ort arbeiten. Die gummigepolsterte Unterseite sorgt dafür, dass die Dockingstation an ihrem Platz bleibt. Ausgestattet mit der DisplayLink-Technologie ist diese winzige Dockingstation mit den meisten Notebook-Marken kompatibel und unterstützt 2K-Video mit 2560 x 1440 oder Dual-HD-Video mit 2048 x 1152 über HDMI. Außerdem ist ein USB-A-Host-Adapter im Lieferumfang enthalten, so dass Sie es mit neuen oder älteren Laptops verwenden können. Highlights - Wirklich universelle Kompatibilität mit DisplayLink-Technologie
- Unterstützt Single 2K (2560 x 1440 @50 Hz) oder Dual HD (2048 x 1152 @ 60 Hz) Video über HDMI 1.4b
- 1x USB-C-Anschluss (nur Stromzufuhr) unterstützt PD Pass-Thru mit Fast Role Swap bis zu 80 W
- 2x USB-A 3.2 Gen 2-Anschlüsse (10 Gbit/s)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2-Anschluss (10 Gbit/s)
- 1x RJ45 Gigabit-Ethernet-Anschluss
- Ca. 30 cm langer, verstaubarer Host-Anschluss und USB-A-Legacy-Host-Adapter im Lieferumfang
- Kompakte Größe
- Integrierter Slot zum Schutz Ihrer Geräte für gängige Sicherheitsschlösser
- Kompatibel zu Windows, macOS, Chrome OS, Android, Ubuntu
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 342 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 105,89* | € 130,68* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 105,46* | € 130,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 106,26* | € 131,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,28* | € 132,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 109,27* | € 134,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|