Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 3000 Thin Client - Thin Client - DTS - 1 x Pentium Silver N6005 / 2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics - GigE - Win 10 IoT Enterprise 2021...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Artikel-Nr.:
     855-7418390
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     C83DR
EAN/GTIN:
     5397184687123
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Dell OptiPlex 3000 Thin Client - Thin Client - DTS - 1 x Pentium Silver N6005 / 2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics - GigE - Win 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - Monitor: keiner - Schwarz - BTP - mit 3 Jahre Dell ProSupport
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 411,16*
€ 460,27*
€ 6,78*
ab € 445,41*
€ 498,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,47*
€ 499,11*
Lager 855
19
Frei Haus
ab € 447,40*
€ 499,66*
Frei Haus
ab € 480,20*
€ 536,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,66*
€ 594,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,78*
€ 573,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,03*
€ 566,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,40*
€ 532,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,09*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 33,13*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 66,36*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 32,29*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 32,80*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 9,24*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 21,68*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,17*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 25,98*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 37,04*
Zubehör
Dell
AB292880
ab € 36,59*
Zubehör
Dell
AB292881
ab € 56,16*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 43,57*
Zubehör
Dell
DELL-SB-AC511M
ab € 50,41*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 10,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.