Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-4999618 Herst.-Nr.: D31686 EAN/GTIN: 7640158668658 |
| |
|
| | |
| DICOTA Multi Wireless Mouse Kit - Notebook-Tasche - 39.6 cm (15.6") - Schwarz - mit schnurlose optische Maus |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wireless optical mouse black, cordless maus, funkmaus schwarz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,32* | € 25,98* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,21* | € 26,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,71* | € 26,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,86* | € 28,02* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,66* | € 31,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|