Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertiv Geist Rack PDU, Monitored (Unit Level), EC, 0U, input IEC 60320 C20 power inlet 230V 16A, outputs (18)C13 (2)C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vertiv Geist rPDU, monitored, 0U, input C20 230V 16A, outputs (18)C13 | (2)C19 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge Schwarz
Vertiv Geist rPDU, monitored, 0U, input C20 230V 16A, outputs (18)C13 | (2)C19 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge Schwarz
Vertiv Geist rPDU, monitored, 0U, input C20 230V 16A, outputs (18)C13 | (2)C19 Stromverteilereinheit (PDU) 20 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-4994909
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     VP8858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Vertiv Geist Rack PDU, Monitored (Unit Level), EC, 0U, input IEC 60320 C20 power inlet 230V 16A, outputs (18)C13 (2)C19
Weitere Suchbegriffe: vertiv pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,94*
€ 673,09*
Frei Haus
ab € 723,76*
€ 820,90*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 724,95*
€ 820,91*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,09*
€ 800,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,21*
€ 792,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,37*
€ 769,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,51*
€ 747,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,94*
€ 702,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.