Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1.8m (6ft) USB C Cable - USB 2.0 (3A) - M/M USB Type C Cable - Black - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 3 A - 1.8 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1,8 M USB-C 2.0 KABEL STECKER AUF STECKER (3A)
C2G 1,8 M USB-C 2.0 KABEL STECKER AUF STECKER (3A)
Artikel-Nr.:
     855-4941930
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88826
EAN/GTIN:
     8592978150433
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel 1.8 m schwarz
C2G 1.8m (6ft) USB C Cable - USB 2.0 (3A) - M/M USB Type C Cable - Black - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 3 A - 1.8 m - Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.