Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (M) - USB 3.0 - 50 cm - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 85059 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Schwarz
DeLOCK 85059 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-4184817
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85059
EAN/GTIN:
     4043619850594
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel typ a/a
Delock - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (M) - USB 3.0 - 50 cm - Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,72*
€ 3,95*
€ 6,78*
ab € 2,74*
€ 3,97*
€ 6,70*
ab € 3,02*
€ 4,35*
5 Tage
446
€ 9,90*
ab € 3,18*
€ 4,58*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.