Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 24XL - 9.8 ml - XL - hellmagentafarben (C13T24364022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3374708
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T24364022
EAN/GTIN:
     8715946625539
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson

Übersicht

Kurzinfo  Epson 24XL - 9.8 ml - XL - hellmagentafarben - original - Blister mit RF-Alarm - Tintenpatrone - für Expression Photo XP-55, 750, 760, 850, 860, 950, 960, 970; Expression Premium XP-750, 850
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T24364022
Modell  24XL
EAN/UPC  8715946626680

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson 24XL - XL - hellmagentafarben - original - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Hellmagentafarben
Kapazität  9.8 ml
Patronenleistung  XL
Patronenmerkmale  Epson Claria Photo HD Ink
Packungstyp  Blister mit Radiofrequenzalarm
Kompatibel mit  Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960, XP-970; Expression Premium XP-750, XP-850

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Hellmagentafarben
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  9.8 ml
Patronenleistung  XL
Patronenmerkmale  Epson Claria Photo HD Ink
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Blister mit Radiofrequenzalarm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Epson Expression Photo XP-55, XP-750, XP-760, XP-850, XP-860, XP-950, XP-960, XP-970
Epson Expression Premium XP-750, XP-850

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Hellmagentafarben
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
9.8 ml
Patronenleistung:
XL
Patronenmerkmale:
Epson Claria Photo HD Ink
Packungstyp:
Blister mit Radiofrequenzalarm
Weitere Suchbegriffe: Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, epson, expression, 24xl, blister, c13t24364022, 24364022, hellmagentafarben, original, rfalarm, tintenpatrone, photo, xp55, premium, xp750, alarm, 970;, tinte, hell, magenta, hohe, kapazität, 9.8ml, seiten, 1pack, rfam, ink/24xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD36402
ab € 122,07*
Zubehör
Epson
C11CH45402
ab € 195,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.