Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-2157446 Herst.-Nr.: 24-191-085 EAN/GTIN: 698833016147 |
| |
|
| | |
| Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD / LCD-Größe 37"-55" / Belastbarkeit 23-41kg / Anhebung 51cm /Neigung 20° / Drehung 90° /VESA MIS-D/F |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Rollbock Materialstütze, Rollenbock Materialstütze, Rollenständer für Materialzufuhr, Rollständer für Materialzufuhr, multimediawagen ergotron, av wagen, monitorständer grau |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 746,48* | € 831,55* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 744,81* | € 833,63* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,89* | € 836,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 749,24* | € 837,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 761,88* | € 846,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|