Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Ergotron Neo-Flex Mobile MediaCenter VHD Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     C6610-24-191-085
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     24-191-085
EAN/GTIN:
     698833016147
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Dieser Fahrwagen steigert Ihre Investition durch seine vielseitigen Projektionsmöglichkeiten. Zu den Funktionen zählen Landscape-/Portrait-Modus, mühelose Höhenverstellung um bis zu 51 cm sowie eine unabhängige Anzeigeneigung um bis zu 20°. Optimale Positionierbarkeit für sitzende und stehende Zuschauer in jeder Anwendung und in jedem Bereich Ihrer Einrichtung. Mit einer leichten Berührung einstellbar – ohne Knöpfe und Hebel.
Weitere Informationen:
Höheneinstellung:
510 mm
Warentarifnummer (HS):
94031098
Paketgewicht:
46000 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
1680 x 503 x 335 mm
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Nutzung:
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität:
41 kg
Anzahl der Display unterstützt:
1
Minimum Bildschirmgröße:
37 "
Maximale Bildschirmgröße:
65 "
Drehwinkel:
90 °
Neigungswinkelbereich:
-20 - 20 °
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,69*
€ 952,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,95*
€ 943,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,10*
€ 921,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,86*
€ 898,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,92*
€ 866,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.