Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-1746096 Herst.-Nr.: 45-228-026 EAN/GTIN: 698833010466 |
| |
|
| | |
| Wandhalterung MX LCD / LCD<=30" / Belastbarkeit 6,3kg - 13,6 kg / Anhebung 13cm / Neigung 80° / Drehung 180° / Schw.180° / MIS-D/E |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, halterung tv neigbar, halterung tv, halterung tv ergotron |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 142,62* | € 176,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,87* | € 180,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,16* | € 180,68* | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,53* | € 184,23* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 150,35* | € 184,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|