Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron MX Wandhalter bis-30"&13,6kg Höhenverstellbar Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron MX Wandhalter bis-30"&13,6kg Höhenverstellbar Alu
Ergotron MX Wandhalter bis-30"&13,6kg Höhenverstellbar Alu
Artikel-Nr.:
     832-437423
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-228-026
EAN/GTIN:
     0698833010466
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der elegante MX LCD-Arm eignet sich für alle mittelgroßen Displays und All-In-One-Computer mit einem Gewicht von bis zu 13,6 kg (30 lbs). Eine Höhenverstellung um 13 cm (5"), Ausfahr-/Einfahrfunktion, integrierte Neigungstechnik und Portrait-/Landscape-Funktion fördern den Benutzerkomfort und steigern die Produktivität.
Weitere Informationen:
weight:
4.149 kg
height:
0.160 m
width:
0.252 m
depth:
0.740 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 143,45*
€ 176,38*
Frei Haus
ab € 146,35*
€ 180,19*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 146,51*
€ 180,33*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 149,71*
€ 184,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 149,76*
€ 184,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.