Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 855-1734031 Herst.-Nr.: 24-194-055 EAN/GTIN: 698833010800 |
| |
|
| | |
| Neo-Flex Dual WideView WorkSpace / LCD-Größe <=22" / Belastbarkeit 5,4-18kg / Anhebung 51cm / Neigung 90° / VESA MIS-D/E/F |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Tastaturablage, Tastaturhalterung, multimediawagen ergotron, av wagen, tastaturablage plexiglas |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 855 | | | | | | Frei Haus | ab € 834,43* | € 939,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 845,43* | € 952,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 840,10* | € 952,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 950,30* | € 1.072,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 931,36* | € 1.096,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 855 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 855 | | Versand: Lager 855 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|