Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex WideView WorkSpace - Wagen - Patentierte Constant Force Technologie - für 2 LCD-Displays / PC-Ausrüstung - dual - Aluminium, pulverbeschichteter Stahl, hochwer...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-232141
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     24-194-055
EAN/GTIN:
     0698833010800
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron Neo-Flex Dual WideView WorkSpace - Wagen für LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Zweistufiges Grau - Bildschirmgröße: bis zu 55,90cm (22") - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  24-194-055
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Ergotron Neo-Flex Dual WideView WorkSpace - Wagen
Produkttyp  Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  42 cm x 36 cm
Empfohlene Verwendung  LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 55,90cm (22")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  18 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Zweistufiges Grau

Ausführliche Details





Allgemein  
Breite  42 cm
Tiefe  36 cm
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Zweistufiges Grau
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 55,90cm (22")
Max. Ladegewicht  18 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Neigbar, Feststellbare Rollen, Constant Force-Lifttechnologie
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
36,3 kg
Breite:
42 cm
Tiefe:
36 cm
Material:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe:
Zweistufiges Grau
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
LCD-Anzeige/Tastatur/Maus/CPU
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 55,90cm (22")
Max. Ladegewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Tastaturablage, Tastaturhalterung, monitorarm ergotron, av wagen, ergotron, neoflex, dual, workspace, flex, wideview, 24194055, grau, wagen, patentierte, constant, force, technologie, lcddisplays, pcausrüstung, aluminium, pulverbeschichteter, stahl, hochwertiger, kunststoff, zweistufiges, bildschirmgröße:, pcausrstung, bildschirmgre, displays, ausrüstung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,84*
€ 931,78*
Frei Haus
ab € 846,32*
€ 957,85*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 846,98*
€ 958,32*
10 Tage
48
Frei Haus
ab € 933,29*
€ 1.075,90*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 971,80*
€ 1.102,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,37*
€ 1.311,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,15*
€ 1.311,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,71*
€ 1.263,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,84*
€ 1.220,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,80*
€ 1.156,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.