Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 310 USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W Braided)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anker A81D5H11 USB Kabel 0,9 m USB C Schwarz
Anker A81D5H11 USB Kabel 0,9 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-10523645
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A81D5H11
EAN/GTIN:
     0194644159399
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Anker 310 USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W Braided)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,03*
€ 15,88*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 23,81*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.