Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu Stecker mit Schraubenabstand 30 mm 1 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker 1 m schwarz
Delock USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker 1 m schwarz
Artikel-Nr.:
     855-10382582
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80479
EAN/GTIN:
     4043619804795
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a ...
usb anschlusskabel
Delock USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu Stecker mit Schraubenabstand 30 mm 1 m schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,42*
€ 9,28*
€ 6,70*
ab € 6,81*
€ 9,82*
Lager 855
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 15,74*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,23*
€ 18,85*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.