Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu Typ Mini-B Stecker mit Schraubenabstand 13 mm 1 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker 1 m schwarz
Delock USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker 1 m schwarz
Artikel-Nr.:
     855-10382581
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80478
EAN/GTIN:
     4043619804788
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a ...
Delock USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu Typ Mini-B Stecker mit Schraubenabstand 13 mm 1 m schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,36*
€ 7,87*
€ 6,70*
ab € 5,74*
€ 8,36*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 13,85*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,64*
€ 16,61*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.