Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 2.0 Flachbandkabel USB Type-C Stecker zu USB Type-C Stecker gewinkelt PD 3.0 60 W 1 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock USB 2.0 Flachbandkabel USB Type-C™ Stecker 1 m schwarz
Delock USB 2.0 Flachbandkabel USB Type-C™ Stecker 1 m schwarz
Artikel-Nr.:
     855-10382570
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80751
EAN/GTIN:
     4043619807512
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
usb anschlusskabel
Delock USB 2.0 Flachbandkabel USB Type-C Stecker zu USB Type-C Stecker gewinkelt PD 3.0 60 W 1 m schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,94*
€ 4,51*
€ 6,70*
ab € 3,36*
€ 5,13*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 9,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,07*
€ 13,11*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.