Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Aficio Toner 1515/F/PS/ MF//MP161/F/L/LN/SPF/MP161/L/ MP171/F/SPF/MP201 Type 1270D/Type MP201 (888261)(842024)(842338) (1 x 230g)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh 1270D Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Ricoh 1270D Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     854-RICT1515
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     842338
EAN/GTIN:
     4961311010828
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh Aficio Toner 1515/F/PS/ MF//MP161/F/L/LN/SPF/MP161/L/ MP171/F/SPF/MP201 Type 1270D/Type MP201 (888261)(842024)(842338) (1 x 230g)

Kompatible Geräte:
Lanier:
LD 015; LD 015 F; LD 015 SP; LD 015 SPF; LD 117; LD 220 SPF
NRG:
Docustation DSM 410 Series; Docustation DSM 415; Docustation DSM 415 F; Docustation DSM 415 P; Docustation DSM 415 PF; MP 160 Series; MP 161; MP 161 F; MP 161 L; MP 161 LN; MP 161 SPF; MP 170 Series; MP 171; MP 171 F; MP 171 SPF
Rex Rotary:
Docustation DSM 410 Series; Docustation DSM 415; Docustation DSM 415 F; Docustation DSM 415 P; Docustation DSM 415 PF
Gestetner:
Docustation DSM 410 Series; Docustation DSM 415; Docustation DSM 415 F; Docustation DSM 415 P; Docustation DSM 415 PF
Infotec:
IS 2215; IS 2215 F; IS 2215 FP; IS 2215 FPS; IS 2215 PS; IS 2215 Series; IS 2416; IS 2416 F; IS 2416 FPS; IS 2416 L; IS 2416 LN; IS 2416 Series; MP 170 Series; MP 171; MP 171 F; MP 171 SPF
Ricoh:
Aficio 1500 Series; Aficio 1515; Aficio 1515 f; Aficio 1515 mf; Aficio 1515 ps; Aficio 1515 Series; Aficio MP 160 Series; Aficio MP 161; Aficio MP 161 f; Aficio MP 161 L; Aficio MP 161 Ln; Aficio MP 161 spf; Aficio MP 170 Series; Aficio MP 171; Aficio MP 171 f; Aficio MP 171 Ln; Aficio MP 171 spf; Aficio MP 201 f; Aficio MP 201 s; Aficio MP 201 spf
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Gestetner, Toner Cartridge Gestetner, Toner Gestetner, Tonerkartusche Gestetner, Tonerkassette Gestetner, Lasertoner Infotec, Toner Cartridge Infotec, Toner Infotec, Tonerkartusche Infotec, Tonerkassette Infotec, Lasertoner Lanier, Toner Cartridge Lanier, Toner Lanier, Tonerkartusche Lanier, Tonerkassette Lanier, Lasertoner Nashuatec, Toner Cartridge Nashuatec, Toner Nashuatec, Tonerkartusche Nashuatec, Tonerkassette Nashuatec, Lasertoner REX Rotary, Toner Cartridge REX Rotary, Toner REX Rotary, Tonerkartusche REX Rotary, Tonerkassette REX Rotary, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, ricoh toner schwarz, lasertoner infotec, lasertoner schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
620
1
€ 4,15*
ab € 15,53*
€ 21,10*
1
€ 4,50*
ab € 15,67*
€ 21,21*
1
€ 5,95*
ab € 15,69*
€ 21,22*
Lager 854
500
1
€ 7,50*
ab € 15,70*
€ 21,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,90*
ab € 16,48*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,36*
Ähnlich
WhiteBox
888261
ab € 7,48*
Ähnlich
Ampertec
842024
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.