Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8532-4851210 Herst.-Nr.: 4851210 EAN/GTIN: 4000146485125 |
| |
|
| | |
| Hohlprofilbohrer HSS-G 5,1 x 210 mmDer Profi für Hohlprofile - Die kurze Spirale verringert die Möglichkeit eines Verkantens im Material
- Der Kreuzanschliff erlaubt geringen Bohrdruck und punktgenaues Bohren
- Der lange Zylinderschaft sorgt für eine erhöhte Bruchsicherheit
- Für Hohlprofile z.B. im Fensterbau, Stahlprofilblech-Konstruktionen, Aluminium, Messing und Kunststoffe
Weitere Informationen: | | Material: | HSS-G | Norm(en): | Werksnorm | Nutenform: | Normal | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel): | Normal | Spitzenanschliff: | Kegelmantelanschliff | Spitzenwinkel: | 118° | Toleranz: | h8 | Übrige Konstruktionsmerkmale nach: | DIN 1414 | Verwendung: | Hohlprofile | Länge Produkt ohne Verpackung: | 210 mm | Qualitätsstufe: | Plus | Aufnahmeschaft: | Zylindrisch | Ausspitzung: | Kreuzanschliff Form C | Ø: | 5.1 mm | Kernanstieg: | Normal | Kerndicke: | Verstärkt | L2: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,02* | € 5,30* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,05* | € 5,31* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,84* | € 5,42* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,21* | € 5,53* | | | | Lager 8532 | | | | 10 | | € 6,45* | ab € 7,37* | € 9,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8532 | | Versand: Lager 8532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|