Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlprofilbohrer HSS-G 5,1 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,1 x 210 mm
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,1 x 210 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-4851210
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4851210
EAN/GTIN:
     4000146485125
Suchbegriffe:
Dachdeckerbohrer
Hohlprofilbohrer
projahn hohlprofilbohrer
hohlprofilbohrer 5,1 x 120 mm
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,1 x 210 mm
Der Profi für Hohlprofile
  • Die kurze Spirale verringert die Möglichkeit eines Verkantens im Material
  • Der Kreuzanschliff erlaubt geringen Bohrdruck und punktgenaues Bohren
  • Der lange Zylinderschaft sorgt für eine erhöhte Bruchsicherheit
  • Für Hohlprofile z.B. im Fensterbau, Stahlprofilblech-Konstruktionen, Aluminium, Messing und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
Werksnorm
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantelanschliff
Spitzenwinkel:
118°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Hohlprofile
Länge Produkt ohne Verpackung:
210 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Kreuzanschliff Form C
Ø:
5.1 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Verstärkt
L2:
30 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.