Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik Seitenschneider 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik Seitenschneider 110 mm
Elektronik Seitenschneider 110 mm
Artikel-Nr.:
     8532-4334-110
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4334-110
EAN/GTIN:
     4000146433416
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Elektronik Seitenschneider 110 mm
  • Präzisionszange für extrem feines Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
  • Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe
Weitere Informationen:
Material:
Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Länge Produkt ohne Verpackung:
130 mm
Größe:
110 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ausführung:
klassisch
Griff:
Tauchgriff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
6
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 17,63*
1
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 17,64*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 17,70*
5 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 17,93*
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 14,57*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.