Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Elektronik Seitenschneider 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Elektronik Seitenschneider 110 mm
Projahn Elektronik Seitenschneider 110 mm
Projahn Elektronik Seitenschneider 110 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p423947
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4334-110
EAN/GTIN:
     4000146433416
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Elektronik Seitenschneider 110 mm
  • Präzisionszange für extrem feines Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
  • Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Oberflächenbehandlung:
verchromt
Hersteller:
Projahn
Typ:
Seitenschneider
Oberfläche:
verchromt und matt satiniert
Länge:
110 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, projahn seitenschneider, elektronik seitenschneider, Projahn, Elektronik, 110, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
6
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 17,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,93*
€ 17,64*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 17,70*
5 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 17,93*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 14,57*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.