Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1607769 Herst.-Nr.: 4334-110 EAN/GTIN: 4000146433416 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4334-110 Projahn, 4334-110, Elektronik Seitenschneider 110 mm Elektronik Seitenschneider 110 mm. Präzisionszange für extrem feines Arbeiten auf engstem Raum undan schwer zugänglichen Stellen. Rutschhemmende, mit Kunststoff überzogene Griffe., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 60 GRAMM | Material: | Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 130 mm | Ausführung: | klassisch | Griff: | Tauchgriff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,82* | € 17,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,93* | € 17,64* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,55* | € 17,70* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,68* | € 17,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 14,57* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|