Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm Bit Adapter fuer 1/4" Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10 mm Bit Adapter fuer 1/4" Bits
10 mm Bit Adapter fuer 1/4" Bits
Artikel-Nr.:
     8532-3694
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3694
EAN/GTIN:
     4000146036945
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
projahn steckschlüsseladapterbit
10 mm Bit Adapter fuer 1/4" Bits
  • Steckschlüssel-Adapter zur Verwendung von Steckschlüssel-Einsätzen mit GearTech-Schlüsseln
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt
Verwendung:
Zur Verwendung mit GearTech Schlüsseln, Größe 10 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
21 mm
Größe:
10 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,49*
5 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,63*
1
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 3,64*
Lager 8532
21
1
€ 6,45*
ab € 2,68*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.