Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p422782 Herst.-Nr.: 3694 EAN/GTIN: 4000146036945 |
| |
|
| | |
| 10 mm Bit Adapter für 1/4" Bits- Steckschlüssel-Adapter zur Verwendung von Steckschlüssel-Einsätzen mit GearTech-Schlüsseln
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Projahn | Gesamtlänge: | 10 | Größe / Size: | 1/4" | L: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, 10, mm, Bit, Adapter, für |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,49* | € 3,63* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,48* | € 3,63* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,24* | € 3,65* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 2,70* | € 3,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|