Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber 6 mm x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splintentreiber 6 mm x 180 mm
Splintentreiber 6 mm x 180 mm
Artikel-Nr.:
     8532-3350-6
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3350-6
EAN/GTIN:
     4000146335062
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber
Splintentreiber 6 mm x 180 mm
Splintentreiber, Durchschläge und Meißel
  • Zum Austreiben oder Versenken von Verbindungselementen wie Nieten, Stifte oder Bolzen
  • Sehr hohe Festigkeit durch speziellen Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtung:
schwarz phosphatiert
Länge Produkt ohne Verpackung:
180 mm
Größe:
6 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,76*
€ 8,38*
3 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,44*
4 Tage
47
1
€ 6,95*
ab € 6,02*
€ 8,77*
Lager 8532
13
1
€ 6,45*
ab € 6,90*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.