Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber 6 mm x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splintentreiber 6 mm x 180 mm
Splintentreiber 6 mm x 180 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-3350-6
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3350-6
EAN/GTIN:
     4000146335062
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber
Splintentreiber 6 mm x 180 mm
Splintentreiber, Durchschläge und Meißel
  • Zum Austreiben oder Versenken von Verbindungselementen wie Nieten, Stifte oder Bolzen
  • Sehr hohe Festigkeit durch speziellen Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
Material
Beschichtung:
Beschichtung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Weitere Suchbegriffe: 6, mm, x, 180
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,76*
€ 8,38*
3 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 8,44*
Lager 1498
47
1
€ 6,95*
ab € 6,02*
€ 8,77*
2 Tage
13
1
€ 6,45*
ab € 6,90*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.