Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8532-32110 Herst.-Nr.: 32110 EAN/GTIN: 4000146321102 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-Co ATN DIN 338 Typ UF-L 11,0 mmDer Multi-Problemlöser - Bestens geeignet für tiefe Bohrungen auch mit minimaler Menge an Kühlmittel
- AlTiN besteht aus Aluminium (Al), Titan (Ti) und Stickstoff (N)
- Die Schicht besitzt eine wesentlich höhere Wärmeisolierung (900°C) und Härte (3300 - 3500 HV) als die TiN-Schicht (550°C/2300 HV)
- Wird hauptsächlich bei hohem Verschleiß und/oder bei hohen Temperaturbelastungen, z. B. bei unzureichender Schmierung oder ohne Kühlung eingesetzt
- Für mittel- und langspanende Werkstoffe mit einer Festigkeit bis zu 1.200 N/mm², Aluminium, Kupfer, AlSi Legierungen, Bronze weich, Elektrolytkupfer, Messing zäh, nichtrostende Stähle, Titan und Titanlegierungen
Weitere Informationen: | | Material: | HSS-Co 5% | Norm(en): | DIN 338 | Nutenform: | Flachnutenprofil UF-L | Beschichtung: | AlTiN | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel): | 40° | Spitzenanschliff: | Werksnorm | Spitzenwinkel: | 130° | Toleranz: | h8 | Übrige Konstruktionsmerkmale nach: | DIN 1414 | Verwendung: | Edelstahl;Metall;Buntmetall | Länge Produkt ohne Verpackung: | 142 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Aufnahmeschaft: | Zylindrisch | Ausspitzung: | DIN 1412, Form UX | Ø: | 11 mm | Kernanstieg: | Normal | Kerndicke: | Dicker als normal | L2: | 94 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 16,17* | € 19,95* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,22* | € 20,08* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,44* | € 20,31* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 16,97* | € 20,86* | | | | Lager 8532 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 34,18* | € 40,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 200,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8532 | | Versand: Lager 8532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|