Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8532-2374 Herst.-Nr.: 2374 EAN/GTIN: 4000146033487 |
| |
|
| | |
| Handfaeustel mit Holzstiel 1.250g- Deutsche Form nach DIN 6475
- Bahn geschliffen und Kanten sauber gebrochen
- Mit stabilem Hickory-Stiel – hochbelastbar und sicher
- TÜV/GS geprüfte Anwendersicherheit
- Hammerkopf schwarz pulverlackiert und korrosionsgeschützt
Weitere Informationen: | | Norm(en): | DIN 6475 | Länge Produkt ohne Verpackung: | 265 mm | Größe: | 1250 g | Qualitätsstufe: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,10* | € 17,80* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,63* | € 17,88* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,35* | € 18,45* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,30* | € 18,76* | | | | Lager 8532 | | | | 1 | | € 6,45* | ab € 16,46* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8532 | | Versand: Lager 8532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|