Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 849-13017002.10V Herst.-Nr.: 13017002.10V EAN/GTIN: 4049751052377 |
| |
|
| | |
| cubio Schaumstoffeinlage für Schublade BxTxH: 800x650x27mm anthrazit / rot Produktdetails: übersichtliche Anordnung von Werkzeugen einmalige Definition der Lagerorte und Inhalte fehlende Teile fallen sofort auf Ausschnitte können mit dem Schneide-Set mit wenigen Handgriffen passgenau eingebracht werden Anpassung an andere Schubladengrößen durch Zuschnitt oder Einsatz mehrerer Matten möglich Material/Farbe: Unterlage: XPE 33, Stärke 5 mm / rot Einlage: PE 30, Stärke 22 mm / schwarz Eigenschaften: PE 30 laminiert, hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar, unempfindlich gegen Öl, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich inkl. Cutter-Messer Weitere Informationen: | | Breite: | 800 MMT | Tiefe: | 650 MMT | Höhe: | 27 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 0.290 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Einlagen, schubkastenschrank bott, schubladenschrank einlagen, schubladenschrank anthrazit, Schubfach-Einteilungsmaterial, Schubfacheinteilung, Schubladeneinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 38,18* | € 53,39* | | | | Lager 849 | | | | | | € 18,50* | ab € 38,51* | € 53,42* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,74* | € 78,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 849 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 849 | | Versand: Lager 849 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,50* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|