Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumstoffeinlage,f. Schubl. BxT 800x650mm,BxT 675x525mm,zuschneidbar,PE,anthrazit/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126282
126282
126282
Artikel-Nr.:
     711-126282
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13017002.10V
EAN/GTIN:
     4049751052377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schaumstoffeinlage
  • Passend für Schublade
  • passend für Schubladen BxT 800 x 650 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 27 x 675 x 525 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 800 mm
  • für manuellen Zuschnitt
  • Aus Polyethylen in anthrazit/rot

Suchbegriffe:
Schrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladensystem, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Schubladeneinsatz
Einteilungstyp:
Schaumstoffeinlage
Höhe:
27 mm
Breite:
675 mm
Tiefe:
525 mm
für Schrankbreite:
800 mm
für Schranktiefe:
650 mm
für Schubladenbreite:
800 mm
für Schubladentiefe:
650 mm
Ausführung:
zuschneidbar
Material:
Polyethylen
Farbe:
anthrazit/rot
Gewicht:
0.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Einlagen, schubkastenschrank bott, schubladenschrank einlagen, schubladenschrank anthrazit, Schrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladensystem, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 38,19*
€ 52,19*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 38,52*
€ 52,20*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 78,03*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.