Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 848-N-10S212-LL Herst.-Nr.: N-10S212-LL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ten - das modulare Schranksystem Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung Technische Daten: - Korpus:
Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765.Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrückwand in 8 mm Materialstärke - Einlegeböden:
Alle Einlegeböden sind aus Dreischicht-Feinspanplatte. - Schiebetüren:
Rollengeführte Schiebetüren aus Holz mit Druckzylinderschloss. - Sockel:
Optional, zusätzlich zu bestellen.50 mm Höhe, als untere Abschluss mit stabilen Justierfüßen.Farbe in Silber oder Schwarz - Eigenschaften:
Nutztiefe 370 mm; Fachböden im Raster von 32 mm höheneinstellbar, gegen Verrutschen gesichert; 8 mm starke, stabile eingenutete Sichtrückwand für das Aufstellen Frei im Raum - Lieferung:
Die Lieferung erfolgt fertig montiert frei Bordsteinkante. - Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen: | | Höhe: | 768 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 425 mm | Farbe: | Lichtgrau | Gewicht: | 53 kg | Hinweis: | Technische Änderungen vorbehalten. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,24* | € 339,32* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,62* | € 342,76* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,83* | € 342,76* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,96* | € 344,19* | | | | Lager 848 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,54* | € 348,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 848 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 848 | | Versand: Lager 848 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 848 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|