Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Auffangwannen für 2à 1000l KCT Behälter 234x122,2x60,8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8161028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
IBC-Auffangwannen für 2 x 1000 Liter KCT Behälter
Weitere Informationen:
Breite:
1222 mm
Tiefe:
2340 mm
Höhe:
608 mm
Ausführung:
PE-Gitterrost
Material:
Kunststoff | PE
Aufnahmekapazität:
1100 l
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | KTC geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.548,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.723,37*
€ 2.050,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,11*
€ 2.033,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.637,86*
€ 1.949,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,95*
€ 1.897,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.548,97*
€ 1.843,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.