Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS J 25 metal power - Handtacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8134481
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     J 09 XX
EAN/GTIN:
     4009729057346
Suchbegriffe:
Handtacker
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
NOVUS J 25 metal power - Handtacker • Mit langlebigem, besonders rückschlagarmen Zink Druckguss Gehäuse • Quick-Loading-System: Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins • Gewicht: 620 g • Easy-Shift: Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus • Klammersichtfenster: Das Klammersichtfenster informiert rechtzeitig darüber, ob Klammern nachgeladen werden müssen • Sicherheitsriegelung: Die patentierte Sicherheitsriegelung stellt sicher, dass der Tacker nur in der richtigen Stellung geöffnet und nachgeladen werden kann • Gurthaken: Werden beim Arbeiten beide Hände benötigt, lässt sich der Tacker am Gurthaken bequem anhängen • Klammertypen NOVUS-Klammern bis Schenkellänge 4-8mm: Typ 53,Typ 37 • Klammertypen NOVUS-Klammern bis Schenkellänge 6mm: Typ 53,Typ 11 • Comfort-Grip: Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten • Verriegelung: Bei Nichtgebrauch und zum Verstauen des Tackers kann der Griff, ohne einen Leerschuss auszulösen, arretiert werden • Handtacker eignen sich vorzugsweise zum Befestigen von Folien und Stoffen. • Für verschiedenste Arbeiten im Haushalt, beim Heimwerken und in der Werkstatt
Weitere Informationen:
Heftertyp:
Hand-Tacker
Gewicht:
0,65 kg
Länge:
180 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
92 mm
Hersteller:
Novus
Heftklammer-Typ:
PREBENA PF | PREBENA VX | RAPID 13
Klammerschenkellänge:
10 mm | 14 mm | 6 mm | 8 mm
Rückenbreite:
10,6 mm | 11,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Klammergerät, Klammernagler, novus drucklufttacker, druckluft klammergerät, Tacker j 25, Stofftacker, novus j25, Bau, Heftgeräte, hefter
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 18,25*
€ 22,85*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,44*
€ 23,13*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,10*
€ 23,14*
2 Tage
47
1
€ 5,50*
ab € 20,09*
€ 25,30*
Lager 847
7
1
€ 4,99*
ab € 40,07*
€ 47,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.