Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 5281 Maler-Krepp beige Naturkautschuk-Kleber 50mx19mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8008299
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa-Maler-Krepp 5281/5282 - Krepp-Klebeband • Das hochwertige tesa Maler-Krepp Classic zum sauberen Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven im Innen- und Außenbereich • Rückstandsfrei entfernbar bei Anwendungen im Innenbereich bis zu 8 tagen • Für alle Farbtypen geeignet • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Lösungsmittelfrei, überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
5281 | 5282
Länge:
50 m
Trägermaterial:
Krepp | Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
beige
Produkteigenschaften:
leicht ablösend
Klebebandtyp:
Kreppband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband, KreppKlebeband, KreppKlebebänder, Malerabdeckband, Kreppbänder, Klebebänder, Malerabdeckbänder, Krepp-Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 48.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.